抗菌防臭・防縮長袖ブルゾン A-742

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22783355 品番 A-742
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

左胸ポケット(ペン差し付)
携帯電話収納ポケット
内側ペン差し
左袖ペン差し
裾アジャスター
逆玉縁ポケット
スタンドカラー着用可能 前ファスナーを衿先まで上げる事で、風や火花が入るのを防ぎます。

キャメルベージュ サイズLL 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)124 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 アズワン品番64-4448-04 素材ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工) 色番2 材質(ボタン)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする