ワンタックフィッシング A-745

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22784378 品番 A-745
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

サイドダブルポケット(ファスナー付)
カラビナループ&内玉ポケット
サイドポケットの位置を上げることにより、中身が楽に取り出せます。

シールズネイビー 股下(cm)80 ウエスト(cm)120 種別ワンタックフィッシング 混率(%)綿100 アズワン品番64-4448-96 素材ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする