コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
長袖シャツ A-748
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22785324
品番
A-748
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
左胸ポケット(ペン差し付)
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し
色
キャメルベージュ
サイズ
S
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
71
アズワン品番
64-4450-08
素材
ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工)
色番
2
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17