長袖シャツ A-748

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22785358 品番 A-748
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

左胸ポケット(ペン差し付)
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し

キャメルベージュ サイズLL 種別長袖シャツ 胸囲(cm)118 混率(%)綿100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)77 アズワン品番64-4450-06 素材ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工) 色番2 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする