コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
長袖シャツ A-748
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ダークアズーリ
サイズ
4L
注文コード
22785516
品番
A-748
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
左胸ポケット(ペン差し付)
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し
色
ダークアズーリ
サイズ
4L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
アズワン品番
64-4450-16
素材
ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工)
色番
6
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17