長袖シャツ A-748

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 パウダーグリーン サイズ5L 注文コード22785595 品番A-748
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

左胸ポケット(ペン差し付)
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し

パウダーグリーン サイズ5L 種別長袖シャツ 胸囲(cm)134 混率(%)綿100 肩幅(cm)57 袖丈(cm)62 着丈(cm)80 アズワン品番64-4450-24 素材ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工) 色番9 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする