ワンタックスラックス A-763

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22786873 品番 A-763
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

カラビナループ&内玉ポケット

キャメルベージュ 股下(cm)76 ウエスト(cm)130 種別ワンタックスラックス 混率(%)ポリエステル60 ・ 綿40 素材ソフトライトツイル(減量加工) 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする