OLSP-C オルセラカッター クリップ付 フォーエバー 22792858 OLSP-C オルセラカッター クリップ付 フォーエバー 22792858 OLSP-C オルセラカッター クリップ付 フォーエバー 22792858 OLSP-C オルセラカッター クリップ付 フォーエバー 22792858

オルセラカッター クリップ付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全プラケース サイズS 注文コード22792858 品番OLSP-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は色・サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ
超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!
セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす
一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず
用途に応じて色々なサイズをご用意しています。

材質(刃)セラミック 全プラケース サイズS 質量(g)20 本体寸法(mm)145×20×18 材質(本体)ABS樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22792858 OLSP-C 22792885 OLS-CY オルセラカッター クリップ付 フォーエバー オルセラカッター クリップ付 フォーエバー 1個 789 税込868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22792885
2022-06-15
用途:
長期で使えると踏んで購入
自動車・二輪車・自転車関連業

ボデーの立て付けが悪くスムーズに動かない個体であった。肝心の切れ味はまずまずだが、ステンレスでも良かった。歯を折る際に注意しないと、切れ目に沿って折れないのは困りました。

対象商品:
22792885
2021-12-14
用途:
現場作業時の開梱
建設業・工事業

ラチェット部の作りが甘く出し入れし難い
刃の部分と本体の隙間がありすぎ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする