SC48HKBK ソフトクーラーバッグ ブラック PELICAN(ペリカン) 22793287

 

SC48HKBK ソフトクーラーバッグ ブラック PELICAN(ペリカン) 22793287 SC48HKBK ソフトクーラーバッグ ブラック PELICAN(ペリカン) 22793287 SC48HKBK ソフトクーラーバッグ ブラック PELICAN(ペリカン) 22793287 SC48HKBK ソフトクーラーバッグ ブラック PELICAN(ペリカン) 22793287

ソフトクーラーバッグ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22793287 品番SC48HKBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

艶のあるボディのケースは野外に出かけるたびに1日以上氷を溶かさず保ちます。緊急時にも一日中でもクーラーとしての機能を発揮するボックス。
25mm厚の高密度セルフォームが断熱効果を保持。いつでもバックルを留めることで、確実に密閉して保冷機能を維持し、安全性を高めるデュアルロックバックルシステム。
ドライスーツの防水ジッパーに使われるTIZIPを採用。保冷と防水を兼ねた性能を発揮する完全防水TIZIPジッパー。
アクセサリーがつけられるベルトの先にはステンレス製のボトルオープナー付。バッグ底部を保護する弾力性と強度のあるEVAパッド採用で滑り止めに。

ブラック 質量(g)約3600 容量(L)47.32 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×254×267 収納本数(本)350mL缶48本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×406×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする