半袖ブルゾン AS-930

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22794826 品番 AS-930
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

野帳が入るポケット
携帯電話収納ポケット
ストレッチ生地
特殊裁断で、腕を上げても裾が持ち上がりません。
徹底的に調べ上げた人体計測結果を元に『腕の上下左右の動き』『脚の屈伸運動』時に衣服が動きを妨げない立体構造パターンを開発。体感できる動きやすさを実現しました。
裾アジャスター

ネイビー サイズLL 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)28 着丈(cm)68 アズワン品番64-4474-83 素材ハイストレッチソフトライトツイル 色番1 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×13 胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)12×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする