コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
帽子 A-1156
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22799306
品番
A-1156
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
M
直径(Φcm)
56
混率(%)
ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用)
アズワン品番
64-4409-22
素材
ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
色番
6