コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
帽子 A-1156
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22799403
品番
A-1156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
サイズ
L
直径(Φcm)
58
混率(%)
ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用)
アズワン品番
64-4409-14
素材
ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
色番
33
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22799403
A-1156
29996496
A-1156
帽子 A-1156
コーコス信岡
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました