コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
丸天型帽子 H-1194
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22799692
品番
H-1194
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ストーングレー
サイズ
M
直径(Φcm)
56
混率(%)
ポリエステル80・綿20(再生PET繊維75%使用)
アズワン品番
64-4481-31
素材
エコ交織ツイル・ジュリス
色番
3