コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
丸天型帽子 H-1194
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
サイズ
L
注文コード
22799735
品番
H-1194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
サイズ
L
直径(Φcm)
58
混率(%)
ポリエステル80・綿20(再生PET繊維75%使用)
アズワン品番
64-4481-32
素材
エコ交織ツイル・ジュリス
色番
5
グリーン購入法
適合