コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
八方型帽子 H-1196
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ストーングレー
サイズ
M
注文コード
22799848
品番
H-1196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ストーングレー
サイズ
M
直径(Φcm)
56
混率(%)
ポリエステル80・綿20(再生PET繊維75%使用)
アズワン品番
64-4482-22
素材
エコ交織ツイル・ジュリス
色番
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22799848
H-1196
30022816
H-1196
八方型帽子 H-1196
コーコス信岡
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました