曜日別特売
CDG1BN40-200Z-M9BA-XC13A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-200Z SMC 22801678

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-200Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード22801678品番CDG1BN40-200Z-M9BA-XC13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,130
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付ストローク(mm)200クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA(XC13) 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22801678CDG1BN40-200Z-M9BA-XC13A36376207MKB40-10LZ-M9BWVLCDG1BN40-200Z-M9BA-XC13A ロータリクランプシリンダ(MKB40-10~Z-~) SMC 36376207ロータリクランプシリンダ(MKB40-10~Z-~)SMC1個
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする