丸天型帽子 J-1464

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22803497 品番 J-1464
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ネイビー サイズL 直径(Φcm)58 混率(%)ポリエステル60・綿40 アズワン品番64-4488-91 素材ソフトツイル・制電 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22803488
2025-08-19
用途:
機械の解体、設置
建設業・工事業

Mサイズが他のメーカーのLサイズ並!
Sサイズも作ってもらいたい!

対象商品:
22803506
2024-05-31
用途:
一般的工作・車両整備に

狭いところでの作業にひさしの小さめのを探してこれにした。頭が大きいのでLLがあってよかった。しかし綿40%のため化繊感がするので60-80%のものがあればしっくりきていいんだけれどね。溶接には向かないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする