コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
八方型帽子 J-1466
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22803725
品番
J-1466
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ペールブルー
サイズ
M
直径(Φcm)
56
混率(%)
ポリエステル60・綿40
アズワン品番
64-4489-88
素材
ソフトツイル・制電
色番
6