八方型帽子 J-1466

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 モスグリーン サイズLL 注文コード22803838 品番J-1466
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る
モスグリーン サイズLL 直径(Φcm)60 混率(%)ポリエステル60・綿40 アズワン品番64-4489-78 素材ソフトツイル・制電 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする