※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-1425JZ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22804749
品番
CDG1BN50-1425JZ
参考基準価格(税別)
¥68,150
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1425
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード