曜日別特売
AS-1657 半袖ポロシャツ AS-1657 コーコス信岡 22805064

半袖ポロシャツ AS-1657

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード22805064品番AS-1657
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

吸汗速乾ドライ!
累計販売点数191万点の大人気商品
「SS・Sサイズ」のTシャツ・ポロシャツ(一部品番除く)は、ほどよくカラダにフィットする「ジャストフィットサイズ」! 動きやすさはそのままに、女性やスリムな男性の方でもダボつきを感じにくく、腰まわりをスッキリ見せます。
女性にも大人気!
消臭テープ付
吸汗速乾DRY
ジャストフィットシルエット
ブランド入り汗取りテープ
ラグラン袖
ポケットあり

ネイビーサイズM種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100着丈(cm)70裄丈(cm)46アズワン品番64-4465-80素材マイクロドライメッシュ色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする