CDG1BN50-250Z-XC13A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-250Z SMC 22805485

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-250Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード22805485品番CDG1BN50-250Z-XC13A
参考基準価格(税別)¥19,470販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付ストローク(mm)250クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする