コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ A-1667
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22806367
品番
A-1667
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
ジャストフィットシルエット
衿ジャージ(織柄付)
色
レアルブルー
サイズ
LL
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65 ・ ナイロン35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
アズワン品番
64-4411-40
素材
ボディーセンサーICEメッシ
色番
6
材質(ボタン)
樹脂