フジノンレンズ 単焦点広角レンズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22806447 品番XF18MMF2 R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

第5レンズと第7レンズにはガラスモールド非球面レンズを採用。第5レンズは開放F値を明るくするために、第7レンズはレンズを薄くする点で効果を発揮しています。
センサーにぎりぎりまで近づけた最終レンズによって、センサーへの光線入射角度を小さくし、周辺光量の低下や色シェーディングを抑えながら、 レンズの薄型化を実現しています。

ブラック 付属品レンズキャップ 質量(g)116(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.14倍 フィルター直径(Φmm)52 レンズ単焦点広角レンズ 直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:64.5×33.7 撮影範囲標準:0.8m〜∞、マクロ:18cm〜2.0m レンズ構成7群8枚(非球面レンズ2枚) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段) マウントXマウント 焦点距離f=18mm(35mm判換算:27mm相当) 画角76.5° 最大口径比F2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする