フジノンレンズ 望遠ズームレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22806623 品番XF50-140MMF2.8 R LM OIS WR
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

35mm判換算76-213mmという常用望遠全域を、F2.8の開放値でカバーする望遠ズームレンズ。
それに加え徹底した防塵・防滴・耐低温設計、トリプル・リニアモーター、XFレンズ史上最高峰の手ブレ補正技術など、最新技術が搭載され、過酷な状況下でもシャッターチャンスを逃しません。
人物やスナップなど撮影のみならず、スポーツや動物などの動きの速い被写体や、ネイチャーフォトなどのアウトドアでの撮影でも実力を発揮します。

ブラック 付属品レンズキャップ 寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ82.9×175.9(ワイド端・テレ端) 質量(g)995(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.12倍(望遠) フィルター直径(Φmm)72 レンズ望遠ズームレンズ 撮影範囲標準:1m〜∞、マクロ:1m〜3m レンズ構成16群23枚(異常分散レンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段) マウントXマウント 焦点距離f=50 - 140mm(35mm判換算:76 - 213mm相当) 画角31.7°- 11.6° 最大口径比F2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする