コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ A-1667
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
チャコール
サイズ
LL
注文コード
22806683
品番
A-1667
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
この商品は
色・サイズ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
ジャストフィットシルエット
衿ジャージ(織柄付)
色
チャコール
サイズ
LL
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65 ・ ナイロン35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
アズワン品番
64-4411-24
素材
ボディーセンサーICEメッシ
色番
23
材質(ボタン)
樹脂