XF90MMF2 R LM WR フジノンレンズ 単焦点望遠レンズ 富士フイルムイメージングシステムズ 22806858 XF90MMF2 R LM WR フジノンレンズ 単焦点望遠レンズ 富士フイルムイメージングシステムズ 22806858

フジノンレンズ 単焦点望遠レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22806858 品番XF90MMF2 R LM WR
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ポートレート撮影やスポーツ撮影などに最適な望遠137mm相当の焦点距離と明るい開放F値2.0の性能を持つ大口径単焦点レンズ「XF90mmF2 R LM WR」は豊かなボケ味を持ち、絞り開放からシャープな描写を誇る、優れた描写性能を兼ね備えた大口径単焦点レンズです。
口径食を最小限まで排する8群11枚(EDレンズ3枚含む)の光学構成と、円形絞りから生み出される美しいボケ味は、ポートレート撮影をはじめ様々なシーンで印象的な描写を約束します。

ブラック 付属品レンズキャップ 質量(g)540(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.2倍、0.3倍(35mm判換算) フィルター直径(Φmm)62 レンズ単焦点望遠レンズ 直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:75.0×105 撮影範囲0.6m -∞ レンズ構成8群11枚(EDレンズ3枚) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段) マウントXマウント 焦点距離f=90mm(35mm判換算:137mm相当) 画角17.9° 最大口径比F2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする