曜日別特売
XF1.4X TC WR フジノンレンズ テレコンバーター 富士フイルムイメージングシステムズ 22806946

フジノンレンズ テレコンバーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード22806946品番XF1.4X TC WR
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

カメラボディと主レンズの間に装着することで、主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大する高性能テレコンバーターです。
本製品は、富士フイルムが長年に渡り培った光学技術を駆使し、主レンズの高い光学性能を余すところなく引き出す高画質設計を施しています。
また、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。防塵防滴構造のカメラボディ及びレンズと組み合わせると、アウトドアの過酷な条件下でも、水や砂の侵入を気にすることなく撮影できます。
主レンズとの一体感のあるデザインを採用し、高品位な外観に仕上げました。

ブラック付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズポーチ質量(g)130(レンズキャップ含まず)倍率主レンズの1.4倍直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:58×15(突起部含まず)撮影範囲主レンズとほぼ同等レンズ構成3群7枚絞り(最小)1段分暗くなります焦点距離主レンズの1.4倍最大口径比1段分暗くなります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする