フジノンレンズ テレコンバーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22806964 品番XF2X TC WR
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

カメラボディと主レンズの間に装着することで、主レンズの焦点距離を2倍に拡大する高性能テレコンバーターです。
「XF2X TC WR」は、富士フイルムが長年に渡り培った光学技術を用い、主レンズの高い光学性能を引き出す高画質設計で優れた描写性能を実現。
また、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。防塵防滴構造のカメラボディ、交換レンズと組み合わせると、アウトドアの過酷な条件下でも、水や砂の侵入を気にすることなく撮影できます。
主レンズとの一体感のあるデザインを採用し、高品位な外観に仕上げました。

ブラック 付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズポーチ 質量(g)170(レンズキャップ含まず) 倍率主レンズの2倍 直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:58×30.2(突起部含まず) 撮影範囲主レンズとほぼ同等 レンズ構成5群9枚 絞り(最小)2段分暗くなります 焦点距離主レンズの2倍 最大口径比2段分暗くなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする