A-1668 長袖ポロシャツ A-1668 コーコス信岡 22807103

長袖ポロシャツ A-1668

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
サックス
内容量1着注文コード22807103品番A-1668
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590

吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
ジャストフィットシルエット
衿ジャージ(織柄付)

サックスサイズ4Lその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル65 ・ ナイロン35肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)78アズワン品番64-4412-09素材ボディーセンサーICEメッシ色番7材質(ボタン)樹脂名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする