曜日別特売
W503 リハビリシューズW503 マリアンヌ製靴 22807255

リハビリシューズW503

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シロ
サイズ左22.0 右21.0
内容量1足注文コード22807255品番W503
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

リハビリシューズ 履物にお困りの方、リハビリ中の方、ギプス・装具着用の方
マジックでピッタリ
ヒール外寸:18mm
素材・機能 1.綿素材 2.軽合成ゴム:滑りにくいゴムソール 3.マジックテープ 4.軽量:軽く疲れにくい設計
別注 1.片足のみ・サイズ違いのご注文が可能です。 両足のサイズ違い、装具が変わった時などの再注文にも便利です。 2.底の厚み・ヒールの高さを自在に変更できます。 片足のみの底上げ、ヒール上げなど。 3.足首ベルトを自在に伸ばすことができます。 装具などで、既製サイズでは足が入らないとき、足首ベルトをお好みの長さまで伸ばせます。 4.甲の部分を自在に伸ばすことができます。 装具などで、既製サイズでは足が入らないとき、甲部(マジック部分)をお好みの長さまで伸ばせます。 5.かかと部分に指入れをお付けします。靴を引き上げる作業も楽に行えます。

シロサイズ左22.0 右21.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする