SMC
ロック付シリンダ (MDNBF32-~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22807696
品番
MDNBF32-125-D
参考基準価格(税別)
¥38,340
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード