半袖ジップアップ A-2667

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22809422 品番 A-2667
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
カッティングヨーク
袖脇マチ
ラグラン袖
ジップアップ
ジャストフィットシルエット

ホワイト サイズ4L 種別半袖ジップアップ 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル65 ・ ナイロン35 着丈(cm)76 裄丈(cm)52 アズワン品番64-4420-42 素材ボディーセンサーICEメッシ 色番0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする