曜日別特売
A-2667 半袖ジップアップ A-2667 コーコス信岡 22809483

半袖ジップアップ A-2667

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1着注文コード22809483品番A-2667
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
カッティングヨーク
袖脇マチ
ラグラン袖
ジップアップ
ジャストフィットシルエット

ネイビーサイズLL種別半袖ジップアップ胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル65 ・ ナイロン35着丈(cm)72裄丈(cm)49アズワン品番64-4420-62素材ボディーセンサーICEメッシ色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする