半袖ジップアップ A-2667

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラックネーロ サイズLL 注文コード22809806 品番A-2667
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は色・サイズなど64種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
カッティングヨーク
袖脇マチ
ラグラン袖
ジップアップ
ジャストフィットシルエット

ブラックネーロ サイズLL 種別半袖ジップアップ 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65 ・ ナイロン35 着丈(cm)72 裄丈(cm)49 アズワン品番64-4420-54 素材ボディーセンサーICEメッシ 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする