コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 長袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の Tシャツ 長袖
ハイネック 3018
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22811565
品番
3018
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
あらゆる労働環境でも活躍する、マルチスタンダード。
良質な綿を使用したソフトな風合いは、快適そのもの。
色
ホワイト
サイズ
L
種別
ハイネックTシャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
108
裄丈(cm)
82
素材
スムス
色番
0