ハイネック 3018

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22811635 品番 3018
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

あらゆる労働環境でも活躍する、マルチスタンダード。
良質な綿を使用したソフトな風合いは、快適そのもの。

ネイビー サイズLL 種別ハイネックTシャツ 胸囲(cm)110 混率(%)綿100 着丈(cm)72 裾廻り(cm)112 裄丈(cm)84 素材スムス 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22811687
2022-11-08
用途:
建設工事現場
有限会社一石 様

カラーバリエーションがもっと欲しいですね。 コストパフォーマンスで言えばGOODでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする