コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 長袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の Tシャツ 長袖
ハイネック 3018
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サファリ
サイズ
4L
注文コード
22811714
品番
3018
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる労働環境でも活躍する、マルチスタンダード。
良質な綿を使用したソフトな風合いは、快適そのもの。
色
サファリ
サイズ
4L
種別
ハイネックTシャツ
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿100
着丈(cm)
76
裾廻り(cm)
124
裄丈(cm)
88
素材
スムス
色番
2