コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
長袖ブルゾン A-3071
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22811854
品番
A-3071
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
反射テープを使い、暗闇でも視認性アップ
危険の多い夜間、屋外で働く作業着の安全性確保にも有効的。
立体ラグラン袖
サイドラジエーター
表面突起付属の無い安心仕様
IDカードループ
裾アジャスター
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
色
ネイビー
サイズ
SS
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65 ・ 綿35
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
73
素材
ソフトライトツイル
色番
1
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
名入れ
可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17