長袖ブルゾン A-3071

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 名入れ可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22812247 品番 A-3071
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

反射テープを使い、暗闇でも視認性アップ
危険の多い夜間、屋外で働く作業着の安全性確保にも有効的。
立体ラグラン袖
サイドラジエーター
表面突起付属の無い安心仕様
IDカードループ
裾アジャスター

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
カーキ サイズ5L 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)142 混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35 着丈(cm)72 裄丈(cm)91 素材ソフトライトツイル 色番14 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする