コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ノータックスラックス A-3073
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22812484
品番
A-3073
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
反射テープを使い、暗闇でも視認性アップ
危険の多い夜間、屋外で働く作業着の安全性確保にも有効的。
バックルガード
スマポケ付
色
ネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
85
種別
ノータックスラックス
混率(%)
ポリエステル65 ・ 綿35
素材
ソフトライトツイル
色番
1
材質(ボタン)
樹脂