NEOへんがおぽっくり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード22812627 品番21810
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

自分だけのおもしろぽっくりをつくろう!へんがおシールでかおづくりが楽しめるぽっくりです。おもしろおかしい顔を自由につくって遊ぼう!シール58枚付。ぽっくりは、バランス感覚が養え、反射神経もよくなります。手足の運動機能の発達にも繋がります。

セット内容本体2個組、シール台紙×2 材質PP、ポリエステル、紙 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)98×113×65mm、ひも:約1.39〜1.41m 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする