UFOアヒルウォーターショット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812636 品番21731
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

水の中でアヒルがプカプカ浮かぶかわいい水てっぽう
アヒルが水に浮かぶUFO型のかわいい水てっぽうです。夏の水遊びやお風呂タイムにおすすめです。
材質:PS、ABS。サイズ:110×160×120mm

用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PS、ABS 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り サイズ(mm)110×160×120 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする