カラフルラッパしゃぼん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812645 品番21904
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

吹いたらシャボンが飛び出す!カラフルなラッパ!吹くだけでシャボン玉が飛び出す、カラフルでポップなラッパ型おもちゃです。子どもたちの興味を引き出します。友達や家族と一緒に遊んで盛り上がるのにぴったり!外遊びに大活躍のおもちゃです。シャボン液付きなので、すぐに遊べます。

セット内容本体×1、シャボン液(60ml)×1 材質PP 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)本体:65×80×140、皿:Φ85 適合年齢(歳)3
注意
※色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。音は鳴りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする