ぐるぐるうさぎスキップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812661 品番21826
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

やわらか素材のスキップ!スキップするとうさぎが踊る!楽しく遊べる、踊るうさぎのスキップおもちゃです。EVA製のやわらか素材を使用しており、安心してお子さまが遊べます。スキップするたびにうさぎがぐるぐると踊ります。バランス感覚とリズム感が養えます。軽量で持ち運びも簡単なため、屋内でも屋外でも楽しめます。対象年齢:3歳以上。

セット内容本体のみ 材質EVA、ナイロン 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り サイズ(mm)うさぎEVA:140×90×20、わっかEVA:Φ130、まるEVA:Φ100、ヒモ:740 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする