カラフルくまさんヨーヨーイエロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812679 品番21821
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146

ぷにゅぷにゅ楽しい!やわらかくまさん型ヨーヨー!ぷにゅぷにゅ触感が楽しい、くまさんのかわいいヨーヨーです。やわらかい素材で作られているので、小さなお子さまでも安心して遊べます。手に持って遊ぶだけでなく、ストレス解消や気分転換にも最適!くまさんの愛らしい表情と柔らかな質感が、遊びの楽しさをさらに引き立てます。軽量で持ち運びも簡単なので、お友達や家族と一緒にどこでも楽しめます。

セット内容本体のみ 材質TPR 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)約70×57×45(ひもを含まない)、ひもの長さ:約70 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする