つみつみスターカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812697 品番21848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

重ねて遊べる星形バケツ
星形のカラフルなバケツで楽しく遊びながら学べる知育おもちゃバケツを重ねて高く積み上げて遊び、遊び終わったら簡単に片付けてコンパクトに収納可能。持ち運びしやすいのでどこでも楽しめます。小さなお子さまの手にぴったりなサイズ感で、集中力や想像力、さらに手先の器用さを育てるのに最適です。
材質:PP。サイズ:約92×78×60mm

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PP 形態1個梱包:ネット入り サイズ(mm)約92×78×60 適合年齢(歳)2
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする