キッズボール うみのいきもの

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812715 品番21751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

かわいいうみのいきもののデザインのキッズボール
かわいいうみのいきもののイラストが描かれたやわらかめのキッズボールです。ツルツルとした手触りで、小さなお子さまでも安心して楽しく遊べます。軽量で扱いやすいサイズなので、室内遊びや外遊びにぴったりです。優しい硬さのボールは、投げたり転がしたりする遊びに最適で、運動能力の向上をサポートします。親しみやすいデザインと素材で、子どもたちのお気に入りになること間違いなしプレゼントにもおすすめです。
材質:PVC。サイズ:約Φ140mm

用途体を動かす遊びや運動あそび・体力づくりやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PVC 形態1個梱包:ネット入り サイズ(mm)約Φ140 適合年齢(歳)3
注意
※空気は入っておりません。空気入れ等をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする