なかまをおとすな!バランスゲーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812810 品番21737
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥430
販売価格(税別)
391

どうぶつを積み上げるドキドキバランスゲーム
ゴリラが持ち上げる丸太の上に、どうぶつの仲間たちを積み上げていく、ドキドキ感がクセになるバランスゲームです。全てのどうぶつを崩さずに積むことができれば勝利。失敗しても笑いが絶えない、子どもから大人まで楽しめるアイテムです。家族や友人との時間を盛り上げるのにぴったり遊びながら手先の器用さや集中力を鍛えられる楽しいおもちゃです。14ピース。
材質:EVA。サイズ:組立時:約高さ20cm。セット内容:EVAシート(丸太)×1、EVAシート(ゴリラ)×1、EVAシート(動物)×1、シール×2

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容EVAシート(丸太)×1、EVAシート(ゴリラ)×1、EVAシート(動物)×1、シール×2 材質EVA 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)組立時:約高さ20 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする