ぐらぐらぺんぎんつみあゲーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812819 品番21738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ペンギンを落とさずに全て乗せれるかな?オットセイが持ち上げる土台の上に、個性豊かなペンギンたちをお箸を使って積み上げていくバランスゲームです。全てのペンギンを落とさずに乗せることができるか、スリルと達成感が楽しめます!さらに、お箸を使うことで自然とお箸の練習にもなり、遊びながら手先の器用さや集中力を鍛えられる楽しいおもちゃです。家族や友人との時間を盛り上げるのにぴったりの商品です。

セット内容EVAシート×2、シール×1、箸×1 材質EVA、PP、紙 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)組立時:約高さ11 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする